Thomas & Betts - AL16/U088/C90/000620 - Raccord coudé 90°-PA6-UNEF-Noir - AL16/U088/C90/0006

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - AL16/U088/C90/000620 - Raccord coudé 90°-PA6-UNEF-Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - autre

  • type de construction - filetage intérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963009808

Réf. Sonepar

00161300980

Réf. Fournisseur

AL16/U088/C90/0006

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

autre

type de construction:

filetage intérieur

couleur:

noir

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

longueur de filetage:

9.5 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

AL16/U088/C90/000620 - Raccord coudé 90°-PA6-UNEF-Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.