Thomas & Betts - Amplificateur - Pas PG - avec pas de vis interne & externe - Laiton nickelé - B/PG9-PG11/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 11
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963004698
Réf. Sonepar
00161005257
Réf. Fournisseur
B/PG9-PG11/E
Marque
Thomas & Betts
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
11
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
9
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
SUISSE
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


