🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - BAGUE d'ENTRÉE LISSE-LAIT.NICK - S20/20/C

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - BAGUE d'ENTRÉE LISSE-LAIT.NICK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963001239

Réf. Sonepar

00161004798

Réf. Fournisseur

S20/20/C

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

filetage rotatif:

Non

type de construction:

sans filetage

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

15.3 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

20 mm

longueur totale:

15.5 mm

hauteur totale:

24 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

BAGUE d'ENTRÉE LISSE-LAIT.NICK

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts