🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - BAGUE d'ENTRÉE LISSE-LAIT.NICK - S63/61/C

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - BAGUE d'ENTRÉE LISSE-LAIT.NICK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 63 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963016783

Réf. Sonepar

00161004803

Réf. Fournisseur

S63/61/C

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

63 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de construction:

sans filetage

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

54 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

63 mm

longueur de filetage:

7 mm

longueur totale:

31 mm

hauteur totale:

76 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

BAGUE d'ENTRÉE LISSE-LAIT.NICK

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts