Thomas & Betts - BAGUE d'ENTRÉE LISSE-LAIT.NICK - SP50/51/C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 50 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963003264
Réf. Sonepar
00161004916
Réf. Fournisseur
SP50/51/C
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
50 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
54...54
filetage rotatif:
Non
type de construction:
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
45 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
50 mm
longueur totale:
28 mm
hauteur totale:
60 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


