Non retournable

Thomas & Betts - BLACK NYLON Y PIECE - FST0710

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - BLACK NYLON Y PIECE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 41.8 mm

  • diamètre intérieur - 35.4 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP67

  • rayon de courbure, statique - 180 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949006034

Réf. Sonepar

00161900603

Réf. Fournisseur

FST0710

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

41.8 mm

diamètre intérieur:

35.4 mm

matériau:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP67

rayon de courbure, statique:

180 mm

diamètre nominal:

40 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

traitement de la surface:

non traité

température d'utilisation:

-50...130 °C

poids:

8.886 kg/m

couleur:

noir

tenue à la flexion:

flexible

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

BLACK NYLON Y PIECE

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts