Thomas & Betts - BLACK TEE PIECE TOOL NO AM143 - FLG0620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 33.1 mm
diamètre intérieur - 26.7 mm
matériau - acier
rayon de courbure, statique - 145 mm
diamètre nominal - 32 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949202832
Réf. Sonepar
00161920283
Réf. Fournisseur
FLG0620
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
33.1 mm
diamètre intérieur:
26.7 mm
matériau:
acier
rayon de courbure, statique:
145 mm
diamètre nominal:
32 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
traitement de la surface:
autre
poids:
13.83 kg/m
couleur:
gris
tenue à la flexion:
flexible
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


