Thomas & Betts - Brass Emc Cg Pg16 - 7.5-14.0Mm - BEM-PG161

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Brass Emc Cg Pg16 - 7.5-14.0Mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 7.5...14 mm

  • type de filetage - PG

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAINES & RACCORDS KOPEX-EX

EAN

5415022403619

Réf. Sonepar

00161240361

Réf. Fournisseur

BEM-PG161

Marque

Thomas & Betts

pour diamètre de câble jusqu'à:

7.5...14 mm

type de filetage:

PG

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

longueur de filetage:

6.5 mm

dimension du profil:

24 mm

dimension angulaire hexagonale:

27.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

finition CEM:

Oui

Brass Emc Cg Pg16 - 7.5-14.0Mm

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX-EX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.