Thomas & Betts - Charnière en T-PA 6-NOIR - T131310/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 100...100 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP40
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963015717
Réf. Sonepar
00161004613
Réf. Fournisseur
T131310/BL
Marque
Thomas & Betts
dimension nominale:
100...100 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP40
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...120 °C
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


