Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thomas & Betts - Clip Maintien Acier Av Pvc - PCLIP/20

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Clip Maintien Acier Av Pvc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 20 mm

  • matériau - acier

  • type de fixation - trou de vis

  • modèle - fermé

  • nombre de câbles/tubes - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963000805

Réf. Sonepar

00161005175

Réf. Fournisseur

PCLIP/20

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

20 mm

matériau:

acier

type de fixation:

trou de vis

modèle:

fermé

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

revêtu de plastique:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Clip Maintien Acier Av Pvc

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts