Thomas & Betts - Clip Maintien Acier Av Pvc - PCLIP/25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 25 mm
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
modèle - fermé
nombre de câbles/tubes - 1
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963002564
Réf. Sonepar
00161005176
Réf. Fournisseur
PCLIP/25
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
25 mm
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
modèle:
fermé
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
revêtu de plastique:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


