fin de vie

Thomas & Betts - Collier velcro 19X228.6mm Orange - FO200-50-3

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier velcro 19X228.6mm Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19.1 mm

  • longueur de bande - 228.6 mm

  • modèle - bande auto-agrippante

  • fermeture à bande - fermeture auto-agrippante

  • couleur - orange

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363021360

Réf. Sonepar

00161002678

Réf. Fournisseur

FO200-50-3

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

19.1 mm

longueur de bande:

228.6 mm

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

couleur:

orange

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de montage:

-20...104 °C

qualité du matériau:

polyamide/polyéthylène PA/PE

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Collier velcro 19X228.6mm Orange

Les Atouts de l'article:

Attache à boucle fendue FO, polyamide orange (nylon 6,6) sur le côté du crochet et polyéthylène basse densité sur le côté de la boucle pour des températures jusqu'à 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 228,6 mm (9,0 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouce) , Épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce), Indice de résistance à la traction de 222,5 Newtons (50 livres)

Les Atouts de la gamme:

Colliers et embases de fixation TY-RAP avec languette de verrouillage

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.