Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.Noir.Box - TYB25M-0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.67 mm
longueur de bande - 185.67 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363067108
Réf. Sonepar
00161003270
Réf. Fournisseur
TYB25M-0
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.67 mm
longueur de bande:
185.67 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.09 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 185,67 mm (7,31 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouces), épaisseur de 1,09 mm (0,043 pouces), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), emballage en boîte d'établi
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.