Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ETIQ 4.8x360 mm noir UV - TY48MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ETIQ 4.8x360 mm noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.81 mm

  • longueur de bande - 360.36 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363065142

Réf. Sonepar

00161003174

Réf. Fournisseur

TY48MX

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.81 mm

longueur de bande:

360.36 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Colliers TY-RAP.ETIQ 4.8x360 mm noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble d'identification, polyamide noir (nylon 6.6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, homologué UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et en tant que Support flexible de câble et de conduit, longueur de 360,36 mm (14,187 pouces), largeur de 4,81 mm (0,19 pouces), épaisseur de 1,41 mm (0,055 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres), taille du tampon de marquage de 12,7 mm (0,50 pouces) x 57,15 mm (2,25 pouces), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.