Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.POrt.ETIQ.24x92 mm 80N.PA6.6 Jaune - TY51M-4

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.POrt.ETIQ.24x92 mm 80N.PA6.6 Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.4 mm

  • longueur de bande - 91.4 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363065210

Réf. Sonepar

00161003178

Réf. Fournisseur

TY51M-4

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.4 mm

longueur de bande:

91.4 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.97 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

fermeture amovible:

Non

homologation MIL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Colliers TY-RAP.POrt.ETIQ.24x92 mm 80N.PA6.6 Jaune

Les Atouts de l'article:

Attache de câble d'identification, polyamide jaune (nylon 6,6), températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, longueur de 91,44 mm (3,6 pouces), largeur de 2,36 mm (0,093 pouce), épaisseur de 25,4 mm (1,0 pouce) ), Indice de résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), taille du tampon de marquage de 25,4 mm (1,0 pouce) x 7,95 mm (0,313 pouce)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.