Non retournable

Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Bl.Acier Galv - SPB12/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Bl.Acier Galv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 14 mm

  • diamètre intérieur - 10.3 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP54

  • rayon de courbure, statique - 30 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963004803

Réf. Sonepar

00161005096

Réf. Fournisseur

SPB12/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

14 mm

diamètre intérieur:

10.3 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP54

rayon de courbure, statique:

30 mm

diamètre nominal:

12 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

fil d'acier

diamètre nominal en pouces:

5/16 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.116 kg/m

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité et d'isolation

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Cond.Acier.Galv.Bl.Acier Galv

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts