Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Blind.Acier Ss - SPLHCB32/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 33.1 mm
diamètre intérieur - 26.7 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 145 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963011061
Réf. Sonepar
00161005132
Réf. Fournisseur
SPLHCB32/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
33.1 mm
diamètre intérieur:
26.7 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
145 mm
diamètre nominal:
26.7 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
matériau de la gaine 1ere:
fil d'acier inoxydable
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
1350...1350 °C
résistance à la traction:
2500 N
poids:
0.7 kg/m
couleur:
noir
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible en acier étanche aux liquides, recouvert de températures extrêmes avec tresse en acier inoxydable, flexibilité moyenne, taille de conduit nominale 32 mm, taille de conduit US 1 pouce, diamètre extérieur 33,1 mm, diamètre intérieur 26,7 mm, rayon de courbure statique 145 mm, longueur de bobine 25 mètres, caoutchouc thermoplastique Couvercle avec âme en acier galvanisé, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


