Non retournable

Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Blind.Acier Ss - SPLHCB50/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Blind.Acier Ss

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 47.9 mm

  • diamètre intérieur - 40.4 mm

  • diamètre nominal - 40.4 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963025150

Réf. Sonepar

00161005133

Réf. Fournisseur

SPLHCB50/10M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

47.9 mm

diamètre intérieur:

40.4 mm

diamètre nominal:

40.4 mm

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

couleur:

noir

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Cond.Acier.Galv.Blind.Acier Ss

Les Atouts de l'article:

Conduit flexible en acier, étanche aux liquides, recouvert de températures extrêmes avec tresse en acier inoxydable, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 50 mm, taille de conduit US 1-1 / 2 pouce, diamètre extérieur 47,9 mm, diamètre intérieur 40,4 mm, rayon de courbure statique 240 mm, longueur de bobine 10 Mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec âme en acier galvanisé, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts