Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Blind.Cu.Étamé - SPTC25/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 26 mm
diamètre intérieur - 21.4 mm
diamètre nominal - 21.4 mm
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963010866
Réf. Sonepar
00161005107
Réf. Fournisseur
SPTC25/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
26 mm
diamètre intérieur:
21.4 mm
diamètre nominal:
21.4 mm
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


