Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Blindé Cu.Étam - STC20/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21.5 mm
diamètre intérieur - 16.9 mm
diamètre nominal - 16.9 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963012495
Réf. Sonepar
00161005055
Réf. Fournisseur
STC20/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.5 mm
diamètre intérieur:
16.9 mm
diamètre nominal:
16.9 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


