Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Caout.Hte T°Nr - SPLHC40/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 41.8 mm
diamètre intérieur - 35.4 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 180 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963009075
Réf. Sonepar
00161300907
Réf. Fournisseur
SPLHC40/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
41.8 mm
diamètre intérieur:
35.4 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
180 mm
diamètre nominal:
40 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-65...135 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
1.08 kg/m
couleur:
noir
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Conduit flexible en acier, étanche aux liquides, couvert de températures extrêmes, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 40 mm, diamètre extérieur 41,8 mm, diamètre intérieur 35,4 mm, rayon de courbure statique 180 mm, longueur de bobine 25 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec noyau en acier galvanisé, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


