Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Caout.Hte T°Nr - SPLHC50/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Caout.Hte T°Nr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 47.9 mm

  • diamètre intérieur - 40.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 240 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963013072

Réf. Sonepar

00161301307

Réf. Fournisseur

SPLHC50/10M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

47.9 mm

diamètre intérieur:

40.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

240 mm

diamètre nominal:

50 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-65...135 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

1.15 kg/m

couleur:

noir

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Cond.Acier.Galv.Caout.Hte T°Nr

Les Atouts de l'article:

Conduit flexible en acier étanche aux liquides, couvert de températures extrêmes, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 50 mm, diamètre extérieur 47,9 mm, diamètre intérieur 40,4 mm, rayon de courbure statique 240 mm, longueur de bobine 10 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec noyau en acier galvanisé, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.