Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Rec.Pvc-Orange - SPL16/OR/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 17.8 mm
diamètre intérieur - 12.5 mm
diamètre nominal - 12.5 mm
diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce
avec homologation selon UL - Oui
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963008832
Réf. Sonepar
00161004966
Réf. Fournisseur
SPL16/OR/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
17.8 mm
diamètre intérieur:
12.5 mm
diamètre nominal:
12.5 mm
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
avec homologation selon UL:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


