Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Rec.Pvc-Orange - SPL25/OR/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 26.4 mm
diamètre intérieur - 21 mm
diamètre nominal - 21 mm
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
avec homologation selon UL - Oui
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963010774
Réf. Sonepar
00161004968
Réf. Fournisseur
SPL25/OR/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
26.4 mm
diamètre intérieur:
21 mm
diamètre nominal:
21 mm
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
avec homologation selon UL:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


