Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Rec.Pvc-Orange - SPL32/OR/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Rec.Pvc-Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 33.1 mm

  • diamètre intérieur - 26.7 mm

  • diamètre nominal - 26.7 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1 pouce

  • avec homologation selon UL - Oui

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963008849

Réf. Sonepar

00161004969

Réf. Fournisseur

SPL32/OR/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

33.1 mm

diamètre intérieur:

26.7 mm

diamètre nominal:

26.7 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

avec homologation selon UL:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Cond.Acier.Galv.Rec.Pvc-Orange

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts