Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recou.Polyo-Nr - LFH-SP16/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 17 mm
diamètre intérieur - 13 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 35 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963046384
Réf. Sonepar
00161004847
Réf. Fournisseur
LFH-SP16/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
17 mm
diamètre intérieur:
13 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
35 mm
diamètre nominal:
16 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.23 kg/m
couleur:
noir
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne, 3/8 po, taille nominale du conduit 16 mm, diamètre extérieur 17,0 mm, diamètre intérieur 13,0 mm, rayon de courbure statique 35 mm, classification IP54 et IP65, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 25 Mètres, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


