Non retournable

Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recou.Polyo-Nr - LFH-SP20/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recou.Polyo-Nr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.5 mm

  • diamètre intérieur - 16.9 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP65

  • rayon de courbure, statique - 45 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963000751

Réf. Sonepar

00161004850

Réf. Fournisseur

LFH-SP20/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.5 mm

diamètre intérieur:

16.9 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP65

rayon de courbure, statique:

45 mm

diamètre nominal:

20 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.312 kg/m

couleur:

noir

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Cond.Acier.Galv.Recou.Polyo-Nr

Les Atouts de l'article:

Faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 20 mm, diamètre extérieur 21,5 mm, diamètre intérieur 16,9 mm, rayon de courbure statique 45 mm, indice de protection IP54 et IP65, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 50 mètres, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts