Non retournable

Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recou.Polyo-Nr - LFH-SP50/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recou.Polyo-Nr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 55 mm

  • diamètre intérieur - 48.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP65

  • rayon de courbure, statique - 90 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963007736

Réf. Sonepar

00161004854

Réf. Fournisseur

LFH-SP50/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

55 mm

diamètre intérieur:

48.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP65

rayon de courbure, statique:

90 mm

diamètre nominal:

50 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

1.156 kg/m

couleur:

noir

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Cond.Acier.Galv.Recou.Polyo-Nr

Les Atouts de l'article:

Faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 50 mm, diamètre extérieur 55,0 mm, diamètre intérieur 48,4 mm, rayon de courbure statique 90 mm, indice de protection IP54 et IP65, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 25 mètres, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts