Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recou.Polyo-Nr - LFH-SP63/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 64.5 mm
diamètre intérieur - 57.5 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 115 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963019401
Réf. Sonepar
00161004855
Réf. Fournisseur
LFH-SP63/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
64.5 mm
diamètre intérieur:
57.5 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
115 mm
diamètre nominal:
63 mm
matériau de la gaine 1ere:
autre
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-5...90 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.768 kg/m
couleur:
noir
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 63 mm, diamètre extérieur 64,5 mm, diamètre intérieur 57,5 mm, rayon de courbure statique 115 mm, indice de protection IP54 et IP65, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 25 mètres, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


