Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recouv.Pa-Nr - SN20/BL/50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21.5 mm
diamètre intérieur - 16.9 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 45 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963004117
Réf. Sonepar
00161004844
Réf. Fournisseur
SN20/BL/50M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.5 mm
diamètre intérieur:
16.9 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
45 mm
diamètre nominal:
20 mm
matériau de la gaine 1ere:
polyamide
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-25...150 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.303 kg/m
couleur:
noir
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Résistant aux liquides et à l'abrasion et aux solvants Couvert, Conduit de flexibilité moyenne, Taille nominale du conduit 1 pouce 32 mm, Diamètre extérieur 34,0 mm, Diamètre intérieur 28,1 mm, Rayon de courbure statique 60 mm, Longueur de bobine 25 mètres, Gaine PA (nylon) avec âme en acier galvanisé, Noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


