Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recouv.Pvc-Gr - SPL40/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 41.8 mm
diamètre intérieur - 35.4 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 180 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963000973
Réf. Sonepar
00161004957
Réf. Fournisseur
SPL40/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
41.8 mm
diamètre intérieur:
35.4 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
180 mm
diamètre nominal:
40 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-5...105 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.946 kg/m
couleur:
noir
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés d'isolation
accélérateur de flammes:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Conduit étanche aux liquides, résistant à l'huile, à flexibilité moyenne, 1-1 / 4 pouce, taille nominale du conduit 40 mm, diamètre extérieur 41,8 mm, diamètre intérieur 35,4 mm, rayon de courbure statique 180 mm, longueur de bobine 25 mètres, revêtement en PVC avec noyau en acier galvanisé, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


