Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recouv.Pvc-Gr - SPL16/GR/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 17.8 mm
diamètre intérieur - 12.5 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 50 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963007279
Réf. Sonepar
00161004962
Réf. Fournisseur
SPL16/GR/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
17.8 mm
diamètre intérieur:
12.5 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
50 mm
diamètre nominal:
16 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-5...105 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.221 kg/m
couleur:
gris
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés d'isolation
accélérateur de flammes:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


