Non retournable

Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recouv.Pvc-Gr - SPL20/GR/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recouv.Pvc-Gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • diamètre intérieur - 15.9 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 80 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963006524

Réf. Sonepar

00161004963

Réf. Fournisseur

SPL20/GR/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.1 mm

diamètre intérieur:

15.9 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

80 mm

diamètre nominal:

20 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-5...105 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.302 kg/m

couleur:

gris

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés d'isolation

accélérateur de flammes:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Cond.Acier.Galv.Recouv.Pvc-Gr

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts