Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recouv.Pvc-Nr - SPL40/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Recouv.Pvc-Nr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 41.8 mm

  • diamètre intérieur - 35.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 180 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963002861

Réf. Sonepar

00161004943

Réf. Fournisseur

SPL40/10M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

41.8 mm

diamètre intérieur:

35.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

180 mm

diamètre nominal:

40 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-5...105 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.946 kg/m

couleur:

noir

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés d'isolation

accélérateur de flammes:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Cond.Acier.Galv.Recouv.Pvc-Nr

Les Atouts de l'article:

Conduit étanche aux liquides, résistant à l'huile, à flexibilité moyenne, 1-1 / 4 pouce, taille nominale du conduit 40 mm, diamètre extérieur 41,8 mm, diamètre intérieur 35,4 mm, rayon de courbure statique 180 mm, longueur de bobine 10 mètres, revêtement PVC avec noyau en acier galvanisé, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts