Non retournable

Thomas & Betts - Cond. Acier Galv. Tout Usage - S50/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond. Acier Galv. Tout Usage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 53 mm

  • diamètre intérieur - 48.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 90 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963003677

Réf. Sonepar

00161004732

Réf. Fournisseur

S50/10M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

53 mm

diamètre intérieur:

48.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

90 mm

diamètre nominal:

50 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-45...250 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.939 kg/m

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Cond. Acier Galv. Tout Usage

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts