Thomas & Betts - Cond. Acier Galv. Tout Usage - S12/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 13 mm
diamètre intérieur - 10.3 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 30 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963003387
Réf. Sonepar
00161004739
Réf. Fournisseur
S12/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
13 mm
diamètre intérieur:
10.3 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
30 mm
diamètre nominal:
12 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
5/16 pouce
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-45...250 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.116 kg/m
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
non indiqué
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


