Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Gr - SP16/GR/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 17 mm

  • diamètre intérieur - 13 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP65

  • rayon de courbure, statique - 35 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963003042

Réf. Sonepar

00161004833

Réf. Fournisseur

SP16/GR/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

17 mm

diamètre intérieur:

13 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP65

rayon de courbure, statique:

35 mm

diamètre nominal:

13 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.221 kg/m

couleur:

gris

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés d'isolation

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Gr

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts