Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Nr - SP20/BL/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Nr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.5 mm

  • diamètre intérieur - 16.9 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP65

  • rayon de courbure, statique - 45 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963000041

Réf. Sonepar

00161004809

Réf. Fournisseur

SP20/BL/10M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.5 mm

diamètre intérieur:

16.9 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP65

rayon de courbure, statique:

45 mm

diamètre nominal:

20 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.303 kg/m

couleur:

noir

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés d'isolation

accélérateur de flammes:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Nr

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts