Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Nr - SP25/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Nr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 26 mm

  • diamètre intérieur - 21.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP65

  • rayon de courbure, statique - 55 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963000133

Réf. Sonepar

00161004831

Réf. Fournisseur

SP25/BL/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

26 mm

diamètre intérieur:

21.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP65

rayon de courbure, statique:

55 mm

diamètre nominal:

25 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.353 kg/m

couleur:

noir

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés d'isolation

accélérateur de flammes:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Cond.Acier.Galv.Ts Usages.Nr

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts