Thomas & Betts - Cond. Acier. Galv. Ul&Csa-Gr - SPUL20/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond. Acier. Galv. Ul&Csa-Gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • diamètre intérieur - 15.9 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 80 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963003851

Réf. Sonepar

00161004986

Réf. Fournisseur

SPUL20/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.1 mm

diamètre intérieur:

15.9 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

80 mm

diamètre nominal:

20 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-25...105 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

0.52 kg/m

couleur:

gris

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés d'isolation

accélérateur de flammes:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

Cond. Acier. Galv. Ul&Csa-Gr

Les Atouts de l'article:

Étanche aux liquides, flexibilité moyenne, conduit en acier couvert, 1/2 pouce, diamètre nominal du conduit 20 mm, diamètre extérieur 21,1 mm, diamètre intérieur 15,9 mm, rayon de courbure statique 80 mm, longueur de bobine 50 mètres, homologué UL et approuvé CSA, acier galvanisé recouvert de PVC Noyau avec emballage en cuivre, gris

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts