Thomas & Betts - Cond. Acier. Galv. Ul&Csa-Gr - SPUL25/25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 26.4 mm
diamètre intérieur - 21 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 105 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963006616
Réf. Sonepar
00161004987
Réf. Fournisseur
SPUL25/25M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
26.4 mm
diamètre intérieur:
21 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
105 mm
diamètre nominal:
25 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
traitement de la surface:
autre
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-25...105 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.853 kg/m
couleur:
gris
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés d'isolation
accélérateur de flammes:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides, flexibilité moyenne, conduit en acier couvert, 3/4 po, diamètre nominal du conduit 25 mm, diamètre extérieur 26,4 mm, diamètre intérieur 21,0 mm, rayon de courbure statique 105 mm, longueur de bobine 25 mètres, homologué UL et approuvé CSA, acier galvanisé recouvert de PVC Noyau avec emballage en cuivre, gris
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


