Non retournable

Thomas & Betts - Cond. Acier. Galv. Ul&Csa-Gr - SPUL50/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond. Acier. Galv. Ul&Csa-Gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 47.7 mm

  • diamètre intérieur - 40.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 280 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963010583

Réf. Sonepar

00161004990

Réf. Fournisseur

SPUL50/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

47.7 mm

diamètre intérieur:

40.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

280 mm

diamètre nominal:

50 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-25...105 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

1.944 kg/m

couleur:

gris

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés d'isolation

accélérateur de flammes:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

Cond. Acier. Galv. Ul&Csa-Gr

Les Atouts de l'article:

Étanche aux liquides, flexibilité moyenne, conduit en acier couvert, taille nominale du conduit 50 mm, diamètre extérieur 47,7 mm, diamètre intérieur 40,4 mm, rayon de courbure statique 280 mm, longueur de bobine 25 mètres, répertorié UL et approuvé CSA, noyau en acier galvanisé recouvert de PVC avec garniture en cuivre, Gris

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts