Thomas & Betts - Cond. Acier Ssblindé Acier Ss - SSB32/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 34 mm
diamètre intérieur - 28.1 mm
matériau - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 60 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963047657
Réf. Sonepar
00161005064
Réf. Fournisseur
SSB32/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
34 mm
diamètre intérieur:
28.1 mm
matériau:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
60 mm
diamètre nominal:
28.1 mm
matériau de la gaine 1ere:
fil d'acier inoxydable
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
traitement de la surface:
non traité
joint:
sans joint
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
3000...3000 °C
résistance à la traction:
1000 N
poids:
0.4 kg/m
charge suspendue:
850 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


