Thomas & Betts - Cond.Polycétone Recouv.Cu.Étam - PRCSTC28/BL/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cond.Polycétone Recouv.Cu.Étam

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 21.7 mm

  • diamètre nominal - 21.7 mm

  • diamètre nominal en pouces - 2 pouces

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963014291

Réf. Sonepar

00161004696

Réf. Fournisseur

PRCSTC28/BL/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

28.5 mm

couleur:

noir

diamètre intérieur:

21.7 mm

diamètre nominal:

21.7 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Cond.Polycétone Recouv.Cu.Étam

Les Atouts de l'article:

Conduit de poids standard, taille nominale de conduit 28 mm, taille de conduit NW 23, pas de conduit grossier, diamètre extérieur 28,5 mm, diamètre intérieur 21,7 mm, rayon de courbure statique 70 mm, longueur de bobine 50 mètres, polyamide modifié (nylon) 6 avec tresse en cuivre étamé, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts