Non retournable

Thomas & Betts - Conduit-Pvc-A Paroi Mince-Gris - KFL25/50M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Conduit-Pvc-A Paroi Mince-Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 24.8 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 19.9 mm

  • diamètre nominal - 19.9 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963010415

Réf. Sonepar

00161004429

Réf. Fournisseur

KFL25/50M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

24.8 mm

matériau:

PVC

couleur:

gris

diamètre intérieur:

19.9 mm

diamètre nominal:

19.9 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

à fente longitudinale:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Conduit-Pvc-A Paroi Mince-Gris

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts