Thomas & Betts - Contre-écrou Adaptaflex en Polyamide 6_M16_Noir - LNPB/M16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
couleur - noir
matériau - plastique
inclinaison du filetage - 1.5 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963004827
Réf. Sonepar
00161004521
Réf. Fournisseur
LNPB/M16
Marque
Thomas & Betts
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
couleur:
noir
matériau:
plastique
inclinaison du filetage:
1.5 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1 pouce
qualité du matériau:
polyamide
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


