Thomas & Betts - Contre-écrou Adaptaflex en Polyamide 6_M20_Noir - LNPB/M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
couleur - noir
forme - hexagonal
matériau - plastique
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963005930
Réf. Sonepar
00161004522
Réf. Fournisseur
LNPB/M20
Marque
Thomas & Betts
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
couleur:
noir
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
2 pouces
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


