fin de vie

Thomas & Betts - CTPA20-S/100M - PSBF0620

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - CTPA20-S/100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 34 mm

  • diamètre intérieur - 26.7 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP67

  • rayon de courbure, statique - 55 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949216761

Réf. Sonepar

00161921676

Réf. Fournisseur

PSBF0620

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

34 mm

diamètre intérieur:

26.7 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP67

rayon de courbure, statique:

55 mm

diamètre nominal:

32 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-20...105 °C

poids:

78.5 kg/m

couleur:

noir

tenue à la flexion:

souple

CTPA20-S/100M

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Thomas & Betts

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts