Thomas & Betts - Ecrou Mét. M-Acier Galv. - LNS/M40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
forme - hexagonal
matériau - métal
sans halogène - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963004735
Réf. Sonepar
00161005169
Réf. Fournisseur
LNS/M40
Marque
Thomas & Betts
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
40
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
4 pouces
qualité du matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


