Thomas & Betts - Ecrou Mét. M-Lait. Nick - LNB/M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 12
forme - hexagonal
matériau - métal
sans halogène - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963004902
Réf. Sonepar
00161005146
Réf. Fournisseur
LNB/M12
Marque
Thomas & Betts
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
12
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1 pouce
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


